Motion
F862B-9K-B9

BOSTON GEAR
F862B-9K-B9

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 9:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378385
N° MFRF862B-9K-B9
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-9K-B9

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 9:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378385
N° MFRF862B-9K-B9
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    860
  • Hauteur du boîtier
    9.0600 po
  • Longueur du boîtier
    12.26
  • Largeur du boîtier
    7.48
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862B
  • Débit maximal tr/min
    194 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    9:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    9:1
  • Longueur de l’arbre
    2.3600 po
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.13:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107029146
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage à clé
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    3180.47 N, 715 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1100 po-lb;124.283 Nm
  • CUP_NON
    884107029146

Aperçu

Description du fabricant
F862B-9K-B9 RÉDUCTEUR