Motion
F863B-225K-B5-M1

BOSTON GEAR
F863B-225K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378449
N° MFRF863B-225K-B5-M1
Prix3,755.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F863B-225K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378449
N° MFRF863B-225K-B5-M1
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
Prix3,755.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F863B
  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    355.45 N-m;3146
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    225:1
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    211.326:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107029788
  • Puissance d’entrée maximale
    0.44 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    3146 po-lb
  • CUP_NON
    884107029788

Aperçu

Description du fabricant
F863B-225K-B5 RÉDUCTEUR