Motion
F863B-45K-B7-M1

BOSTON GEAR
F863B-45K-B7-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378456
N° MFRF863B-45K-B7-M1
Prix3,755.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F863B-45K-B7-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378456
N° MFRF863B-45K-B7-M1
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
Prix3,755.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    863
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F863B
  • Débit maximal tr/min
    38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    343.47 N-m;3040
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    45:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    45:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    44.706:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F863B-45K-B7-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107029856
  • Puissance d’entrée maximale
    2.01 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    3040 po-lb
  • CUP_NON
    884107029856

Aperçu

Description du fabricant
F863B-45K-B7 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif