Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF863BF
- Débit maximal tr/min14 tr/min
- Couple de sortie maximal3000
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal125:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio125:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel127.052:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107029979
- Puissance d’entrée maximale0.70 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)3000 po-lb
- CUP_NON884107029979