Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF872
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872B
- Débit maximal tr/min307 tr/min
- Couple de sortie maximal469.99 N-m;4160
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal5.7:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio5.7:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel5.62:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF872B-5.7K-B11-M1
- Numéro CUP du fabricant884107030579
- Puissance d’entrée maximale21.2 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)4160 po-lb
- CUP_NON884107030579