Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.51 po
- Dimensions du boîtier9.65 x 9.06 x 10.83 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.83 po
- Longueur du boîtier9.65 po
- Largeur du boîtier9.06 po
- Taille du réducteur du fabricant872
- Débit maximal tr/minEntrée 27.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5300 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Taille de sortie1-5/8 po
- Ratio63:1
- Poids3.20 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale2.640 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue2090 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107030647