Motion
F872B-8K-B11

BOSTON GEAR
F872B-8K-B11

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 8:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378534
N° MFRF872B-8K-B11
Prix5,371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F872B-8K-B11

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 8:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.3750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378534
N° MFRF872B-8K-B11
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
Prix5,371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F872B
  • Débit maximal tr/min
    218 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5074
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    8:1
  • Longueur de l’arbre
    3.1500 po
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    8.07:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107030685
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1065 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    5074 po-lb
  • CUP_NON
    884107030685

Aperçu

Description du fabricant
F872B-8K-B11 RÉDUCTEUR