Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF873B
- Débit maximal tr/min9.7 tr/min
- Couple de sortie maximal605.82 N-m;5362
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal180:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio180:1
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel172.231:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107031231
- Puissance d’entrée maximale0.92 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5362 po-lb
- CUP_NON884107031231