Motion
F873B-50K-B9-M1

BOSTON GEAR
F873B-50K-B9-M1

F873 T/R ROUGE, rapport 50 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378598
N° MFRF873B-50K-B9-M1
Prix4,833.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F873B-50K-B9-M1

F873 T/R ROUGE, rapport 50 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378598
N° MFRF873B-50K-B9-M1
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
Prix4,833.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F873B
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • CUP_NON
    884107031347

Aperçu

Description du fabricant
F873B-50K-B9 RÉDUCTEUR