Motion
S843BR-150K-M1

BOSTON GEAR
S843BR-150K-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 450:1 rapport, entrée d’arbre pleine, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02378712
N° MFRS843BR-150K-M1
Prix3,620.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
S843BR-150K-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 450:1 rapport, entrée d’arbre pleine, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02378712
N° MFRS843BR-150K-M1
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
Prix3,620.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    S843BR
  • Couple de sortie maximal
    1980
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    4
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    450:1
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Puissance d’entrée
    0.63 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107032481
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    11 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107032481

Aperçu

Description du fabricant
S843BR-150K RÉDUCTEUR