Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantS852BR
- Couple de sortie maximal2010
- Taille du cadre NEMA/IEC5
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio12:1
- Poids39 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée5.22 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107032672
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie145 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107032672