Motion
S863BR-400K-M1

BOSTON GEAR
S863BR-400K-M1

Réducteur de vitesse – Réduction triple, 400:1 rapport, entrée d’arbre pleine, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02378811
N° MFRS863BR-400K-M1
Prix4,956.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
S863BR-400K-M1

Réducteur de vitesse – Réduction triple, 400:1 rapport, entrée d’arbre pleine, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02378811
N° MFRS863BR-400K-M1
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
Prix4,956.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    S863BR
  • Couple de sortie maximal
    7686
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    6
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    3.80 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Puissance d’entrée
    0.67 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107033488
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    4.4 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107033488

Aperçu

Description du fabricant
S863BR-400K RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté