Motion
SF852BR-212K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF852BR-212K-B5-M1

212:1 Rapport ROUGE SF852BR-D/R, sans base, ENS. « H »
N° D’ARTICLE MI02378941
N° MFRSF852BR-212K-B5-M1
Prix3,218.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF852BR-212K-B5-M1

212:1 Rapport ROUGE SF852BR-D/R, sans base, ENS. « H »
N° D’ARTICLE MI02378941
N° MFRSF852BR-212K-B5-M1
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
Prix3,218.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    0.53 po
  • Dimensions du boîtier
    10.57 x 5.52 x 7.82 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 8.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5602 po-lb à 690 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-3/8 po
  • Ratio
    217.778:1
  • Poids
    48.25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.970 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1670 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035109

Aperçu

Description du fabricant
SF852BR-212K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté