Motion
SF852BR-25K-B9-M1

BOSTON GEAR
SF852BR-25K-B9-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 25:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 1.1250 po, sortie creuse, sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02378946
N° MFRSF852BR-25K-B9-M1
Prix3,862.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF852BR-25K-B9-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 25:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 1.1250 po, sortie creuse, sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02378946
N° MFRSF852BR-25K-B9-M1
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
Prix3,862.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SF852BR
  • Couple de sortie maximal
    2062
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210C, B9-180TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Puissance d’entrée
    3.00 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107035154
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    70 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035154

Aperçu

Description du fabricant
SF852BR-25K-B9 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté