Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSF852BR
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio63:1
- Poids4.29 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107035307
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieArbre creux
- RéductionDouble
- Série800BR
- CUP_NON884107035307