Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSF852BR
- Couple de sortie maximal2295
- Taille du cadre NEMA/IECB5-56C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio90:1
- Poids4.30 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée1 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107035390
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie19 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107035390