Motion
SF853BR-160K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF853BR-160K-B5-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 160:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02378974
N° MFRSF853BR-160K-B5-M1
Prix4,329.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF853BR-160K-B5-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 160:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI02378974
N° MFRSF853BR-160K-B5-M1
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
Prix4,329.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SF853BR
  • Couple de sortie maximal
    3233
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5-56C
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    160:1
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Puissance d’entrée
    0.75 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107035475
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    10 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035475

Aperçu

Description du fabricant
SF853BR-160K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté