Motion
H-1264
Douille sans impact - Impériale, 3/4 po de taille d’entraînement, 2 po de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02380271
N° MFRH-1264
Prix67.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - Impériale, 3/4 po de taille d’entraînement, 2 po de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02380271
N° MFRH-1264
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
Prix67.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur/diamètre
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Taille du support
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662459921864

Aperçu

Description du fabricant
H-1264 3/4 SKT D'ARRÊT, 12-PT , 2
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 6 et 12 points

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté