Motion
6-676
Douille à chocs - 2-3/8 po de taille de douille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02380366
N° MFR6-676
Prix90.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 2-3/8 po de taille de douille, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02380366
N° MFR6-676
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
Prix90.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Taille du support
    2-3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662459255433

Aperçu

Description du fabricant
6-676 3/4 DR IMP SKT, 6-PT , 2-3/8
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté