Motion
3906-250-24-100

BAHCO TOOLS
3906-250-24-100

Lame de scie à métaux Sandflex - TPI : 24, acier haute vitesse, dentée, 250 mm de long
N° D’ARTICLE MI02382156
N° MFR3906-250-24-100
Prix2.93 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
3906-250-24-100

Lame de scie à métaux Sandflex - TPI : 24, acier haute vitesse, dentée, 250 mm de long
N° D’ARTICLE MI02382156
N° MFR3906-250-24-100
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
Prix2.93 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 mm
  • Épaisseur
    0.65 mm
  • Poids
    3.20 lb
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Matériau arrière
    Acier à ressort
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Série
    3906
  • Tpi
    24

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE À MÉTAUX BAH3925024 10" 24TPI BIMET