Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Espacement des trous de boulon5-21/32 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1-29/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Poids4 lb
Détails
- Numéro de palierUG224NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327034603
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel