Motion
G33-4-01
JAUGE
N° D’ARTICLE MI02384205
N° MFRG33-4-01
Prix10.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI02384205
N° MFRG33-4-01
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
Votre prix10.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    30 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    0.4 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G33-4-01
  • Manomètre à usage général
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté