Motion
8222G003AC120/60,110/50D

ASCO
8222G003AC120/60,110/50D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, vapeur
N° D’ARTICLE MI02385858
N° MFR8222G003AC120/60,110/50D
Prix903.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8222G003AC120/60,110/50D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, vapeur
N° D’ARTICLE MI02385858
N° MFR8222G003AC120/60,110/50D
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
Prix903.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne à usage général
  • Type de liquide compatible
    Vapeur
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    125 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    125 psi
  • Trousses de reconstruction
    304669
  • Bobine de rechange
    238810-132-D
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Type de bobine de solénoïde
    HB
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Température de la vapeur
    353 °F
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    17.1 W

Aperçu

Description du fabricant
8222G003AC120/60,110/50D
  • Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
  • Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
  • Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
  • Actionnement piloté ou à action directe
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act