Motion
SAF532
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387718
N° MFRSAF532
Prix2,585.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387718
N° MFRSAF532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,585.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po
  • Global Hauteur  
    13-5/16 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Poids
    157.3 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427664
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176427664

Aperçu

Description du fabricant
SAF 532 X 5-7/16 HSG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like