Motion
SAF538
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387721
N° MFRSAF538
Prix6,299.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387721
N° MFRSAF538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,299.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.9375 po
  • Global Hauteur  
    15-11/16 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Poids
    248.6 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427695
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176427695

Aperçu

Description du fabricant
SAF 538 X 6-15/16 HSG