Motion
SAF616
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387729
N° MFRSAF616
Prix1,302.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387729
N° MFRSAF616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,302.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Global Hauteur  
    8-1/4 po
  • Global Longueur  
    14.2500 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176500053
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176500053

Aperçu

Description du fabricant
SAF 616 X 2-11/16 HSG