Motion
FR290X10
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387794
N° MFRFR290X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387794
N° MFRFR290X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Largeur totale
    290 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22232
  • Unité logée compatible
    SAF 232
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427893
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176427893

Aperçu

Description du fabricant
FR290X10 BAGUE DE FIXATION