Motion
6213-RSR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02388122
N° MFR6213-RSR
Prix229.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02388122
N° MFR6213-RSR
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
Prix229.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6213-RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 65 mm, scellé unique, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 23 mm pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213-RSR
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801277242

Aperçu

Description du fabricant
6213-RSR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like