Motion
PPDC200
PPDC200 2 po. Capuchon antipoussière CC en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02388212
N° MFRPPDC200
Prix18.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPDC200 2 po. Capuchon antipoussière CC en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02388212
N° MFRPPDC200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077597
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Types de produits
    Capuchons antipoussière CC en polypropylène
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353077597
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE PPDC200 EN POLYÉTHYLÈNE NOIR 2 PO
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité Les tailles 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous le matériau en polypropylène Mil Specs rempli de verre pour plus de résistance et de durabilité Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf les tailles de 1/2 po Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue