Motion
EN2802NX6

LIFT-ALL
EN2802NX6

Élingue, type 5, nylon, 2inW, 6 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02390085
N° MFREN2802NX6
Prix80.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN2802NX6

Élingue, type 5, nylon, 2inW, 6 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02390085
N° MFREN2802NX6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    6 pi
  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    24800 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    3.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    24800 lb
  • Capacité du collier
    9900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886136062
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    12400 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    9900 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    12400 lb
  • CUP_NON
    697886136062
  • Capacité verticale 90
    12400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN2802NX6 EN2-802 X 6 pi
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon