Motion
D3505S-30
Troughing P & F à courroie de liaison® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02390720
N° MFRD3505S-30
Prix1,139.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P & F à courroie de liaison® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02390720
N° MFRD3505S-30
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
Prix1,139.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    41 x 9 x 10.62 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher P et F
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3505S-30 20 DEG TRO CHOIX ET ALIMENTATION