Motion
MFP180AUF25A1.X/3B1.7

HYDAC CORP
MFP180AUF25A1.X/3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02071072 - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 25 microns, support papier, débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille 1-1/2 NPT port
N° D’ARTICLE MI02391188
N° MFRMFP180AUF25A1.X/3B1.7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFP180AUF25A1.X/3B1.7

Filtre hydraulique à visser 02071072 - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 25 microns, support papier, débit maximal de 60 gal/min, valeur nominale bêta nominale, taille 1-1/2 NPT port
N° D’ARTICLE MI02391188
N° MFRMFP180AUF25A1.X/3B1.7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Contournement
    25 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFP180AUF25A1.1/3B1.7

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon