Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale116.6 mm
- Longueur totale316.7 mm
- Largeur totale72.1 mm
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception10
- Type de connecteur électriquePrise mâle et femelle Instaplug
- Direction du débit4-Way
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4570 psi
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Type de montageSous-plaque
- Matériau du jointFluoropolymère, nitrile
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Pression nominale du port T2320 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation