Motion
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

Vanne de régulation directionnelle 02-357503 - Actionnement par solénoïde, débit max. 40 L/min, bobine 120 V CA 60Hz
N° D’ARTICLE MI02391723
N° MFRDG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585
Prix7,123.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585

Vanne de régulation directionnelle 02-357503 - Actionnement par solénoïde, débit max. 40 L/min, bobine 120 V CA 60Hz
N° D’ARTICLE MI02391723
N° MFRDG4V4-012C-M-X1-ER-4-10-S585
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
Prix7,123.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.35 po
  • Longueur totale
    9.38 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    120 V c.a. 60Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Solénoïdes inflammables Tp Eex-D-118-T4
  • Type de connecteur électrique
    Antidéflagrant - Solénoïdes de protection spéciale à l'approbation Csa/Ul
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4 012C M X1 ER 4 10 S585
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon