Motion
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

Vanne de régulation directionnelle 02-356121 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02391748
N° MFRDG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10
Prix5,160.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10

Vanne de régulation directionnelle 02-356121 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02391748
N° MFRDG4V4-01-6C-M-X2-ER-4-10
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
Prix5,160.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    116.6 mm
  • Longueur totale
    230.6 mm
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    120 V c.a. 60Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Solénoïde de protection spéciale conforme à l’approbation CSA/UL
  • Type de connecteur électrique
    Antidéflagrant - Solénoïdes de protection spéciale à l'approbation Csa/Ul
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4570 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère, nitrile
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (P bloqué, A et B à T)
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4 016C M X2 ER 4 10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon