Motion
ISCC-125-125-KW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02393068
N° MFRISCC-125-125-KW
Prix125.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02393068
N° MFRISCC-125-125-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.2500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.3670 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    1.985327 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861410134
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861410134

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-125-125-KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion