Motion
CR2C-075-S
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier inoxydable - 316, uni, DI 0.7500 po, D.E. 1.5000 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02393079
N° MFRCR2C-075-S
Prix79.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier inoxydable - 316, uni, DI 0.7500 po, D.E. 1.5000 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02393079
N° MFRCR2C-075-S
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
Prix79.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.187777 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR2C-075-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861420058
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • CUP_NON
    044861420058

Aperçu

Description du fabricant
CR2C-075-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon