Motion
R2CC-150-150
Raccord rigide à pince - série R2CC , acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.5000 po, alésage - côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02393154
N° MFRR2CC-150-150
Prix214.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série R2CC , acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 1.5000 po, alésage - côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02393154
N° MFRR2CC-150-150
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
Prix214.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    4.642708 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861470039
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    R2CC
  • CUP_NON
    044861470039

Aperçu

Description du fabricant
R2CC-150-150 RACCORD D’ARBRE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Comprend une pièce d’identité sous-dimensionnée
  • Vous permet de réalésage sans endommager les vis de serrage
  • L’alésage du pilote peut être ouvert en toute sécurité à l’ID nominal reflété dans le numéro de pièce
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
  • Raccords réusinagenables