Motion
NC-025
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.2500 po DI, 0.6250 po DE, 0.3750 po Large
N° D’ARTICLE MI02393163
N° MFRNC-025
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.2500 po DI, 0.6250 po DE, 0.3750 po Large
N° D’ARTICLE MI02393163
N° MFRNC-025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0025 lb
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collet économique - Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas - Comprend des vis de pression en acier inoxydable - Le nylon est léger
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    044861801253
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Série Type
    NC
  • CUP_NON
    044861801253

Aperçu

Description du fabricant
NC-025 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas
  • Comprend des vis de pression en acier inoxydable
  • Le nylon est léger