Motion
N2C-100
Collier de serrage deux pièces en nylon série N2C-Series - N2C , deux pièces - fendu, acétal, uni, DI 1.0000 po, D.E 1.7500 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02393220
N° MFRN2C-100
Prix44.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces en nylon série N2C-Series - N2C , deux pièces - fendu, acétal, uni, DI 1.0000 po, D.E 1.7500 po, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02393220
N° MFRN2C-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.044299 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - Le nylon ne rouillera pas et ne rouillera pas - Comprend des vis de fixation en acier inoxydable - Le nylon est léger.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N2C-100
  • Numéro CUP du fabricant
    044861823712
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    N2C
  • CUP_NON
    044861823712

Aperçu

Description du fabricant
N2C-100 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas
  • Comprend des vis de pression en acier inoxydable
  • Le nylon est léger