Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.96 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementPilote
- Matériau du corpsAcier
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Nombre de ports3
- Pression de fonctionnement max. spécifique au port3500 psi
- Matériau du jointViton
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal