Spécifications
Dimensions
- Couple continu3408 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale4.45 po
- Longueur totale8.99 po
- Largeur totale5.34 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
- Débit continu75 L/min
- Déplacement7.97 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.576 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu191 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
- Orientation du portPorts d’extrémité
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée