Motion
0820005151

AVENTICS
0820005151

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02395505
N° MFR0820005151
Prix159.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820005151

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02395505
N° MFR0820005151
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
Prix159.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
0820005151 PN SOL OP VAL 3/2 G 1/8 24 D