Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M12x1.25
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral160 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
- Joint à rotule du support pivotant incliné1827001785
- Support pivotant en angle uni1825805276
- Support de tourillon central Mt41827003992
- Montage sur manille amovible Mp21827001290
- Type de coussinCoussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)1827001284
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œil1827001620
- Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil3683204000
- Montage à bride - MF1/MF21827001278
- Raccord sphérique flexible1826409003
- Fixations au pied - MS11827001272
- Support de tourillon avant Mt51827001610
- Position de verrouillageSans verrous
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement22 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Support de tourillon arrière Mt61827001610
- Manille de tigeAcier galvanisé 1822122025 , acier inoxydable 3590504000
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tige1823300021
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de joint1827009564 Standard, R412012558 Faible friction, 1827009620 Haute température, R412012559 Grattoir métallique
- SérieTRB
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124004
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Selon ISO 15552
- Ø 40 mm
- Course max. : 2850 mm
- Conception robuste
- En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation