Motion
DDR1140ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02414267
N° MFRDDR1140ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02414267
N° MFRDDR1140ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm
  • Global Largeur  
    4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    DDR1140ZZ ABEC3 BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale DDR1140ZZ présente un diamètre d'alésage de 4 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 11 mm et une largeur de 4 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DDR1140ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
DDR1140ZZ ABEC3 BRG