Motion
3203M
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir grain de vache, catégorie C+, non doublé, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02414817
N° MFR3203M
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - M ou taille 8, cuir grain de vache, catégorie C+, non doublé, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02414817
N° MFR3203M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans doublure, pouce droit
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Conduite
  • Matériau arrière
    Cuir de vache à grains
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    Dos élastique froncé, non doublé, pouce droit
  • Description de la construction
    Pouce droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de travail en cuir Valeur concurrentielle (CV) C+ Grain non doublé Cuir de vache Pouce droit
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade C+
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    3211
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE CONDUCTEUR EN GRAINS DE GRAINS DE GRAINS 3203M IND

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté