Motion
NU309EWC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 112000 N dynamique/charge statique 98500 N
N° D’ARTICLE MI02415159
N° MFRNU309EWC3
Prix365.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 112000 N dynamique/charge statique 98500 N
N° D’ARTICLE MI02415159
N° MFRNU309EWC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix365.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176589409
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176589409

Aperçu

Description du fabricant
NU309EWC3 BRG