Motion
RBY1
Rouleau à fourche cylindrique - acier chromé, diamètre de rouleau de 1.0000 po, alésage de 0.3125 po, largeur de rouleau de 0.6250 po, largeur totale de 0.6925 po, scellé
N° D’ARTICLE MI02416156
N° MFRRBY1
Prix71.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - acier chromé, diamètre de rouleau de 1.0000 po, alésage de 0.3125 po, largeur de rouleau de 0.6250 po, largeur totale de 0.6925 po, scellé
N° D’ARTICLE MI02416156
N° MFRRBY1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Largeur totale
    0.6925 po
  • Rouleau Diamètre  
    1 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    9400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400483609

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBY 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer