Motion
NART10R
Rouleau à fourche 30 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02417456
N° MFRNART10R
Prix78.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 30 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02417456
N° MFRNART10R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    8 030 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557043581
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    7540 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM NART 10 R
  • Rouleau suiveur, métrique, type non séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, ouvert, sécable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon