Motion
CF18V
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02417558
N° MFRCF18V
Prix169.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02417558
N° MFRCF18V
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
Prix169.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    25300 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008078
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    51300 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Capacité de charge statique
    51300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CF18 V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon